Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 415-0054-048 RF CABLE ASSEMBLY, BNC-BNC PLUG, 4FT, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2929926
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     415-0054-048
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker
Mantelfarbe: -
  • Kabellänge - Imperial: 4 ft
  • Impedanz: 50 ohm
  • Koaxialkabel: RG58
  • SVHC: Lead
  • Kabellänge - Metrisch: 1.22 m
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC Plug to BNC Plug
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 415-0054-048, 2929926, 292-9926
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,40*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 24,95*
    € 29,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,06*
    € 21,49
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,25*
    € 20,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,81*
    € 20,00
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 16,40*
    € 19,52
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC20860
    ab € 32,21*
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC20864
    ab € 37,85*
    Ähnlich
    Johnson
    415-0054-060
    ab € 16,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.