Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 415-0054-060 RF CABLE ASSEMBLY, BNC-BNC PLUG, 5FT, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2929927
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     415-0054-060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker
SVHC: Lead
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC Plug to BNC Plug
  • Koaxialkabel: RG58
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: -
  • Impedanz: 50 ohm
  • Kabellänge - Imperial: 5 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1.52 m
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 415-0054-060, 2929927, 292-9927
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,01*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 18,06*
    € 21,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,96*
    € 21,37
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,39*
    € 20,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,87*
    € 20,08
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 16,01*
    € 19,05
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC20864
    ab € 37,85*
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC20865
    ab € 43,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.