Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SPC20860 COAXIAL CABLE, 24IN, BLACK, Connector Ty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1457403
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC20860
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
HF-Koaxialkabel
Kabel
konfektionierte
SVHC: Lead
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC Plug to BNC Plug
  • Koaxialkabel: RG58C
  • Kabellänge - Metrisch: 610 mm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Black
  • Impedanz: 50 ohm
  • Kabellänge - Imperial: 2 ft
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, SPC20860, 1457403, 145-7403
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 32,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,35*
    € 68,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,58*
    € 66,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,31*
    € 53,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,30*
    € 45,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,18*
    € 45,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,22*
    € 38,34
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    1577A
    ab € 6,91*
    Zubehör
    Tenma
    TCT-128
    ab € 33,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.