Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL FUSE 5ET 6.3-R CARTRIDGE FUSE, TIME DELAY, 6.3A, 250V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2844482
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     5ET 6.3-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll
  • Auslöseverhalten: Time Delay
  • Sicherungsstrom: 6.3 A
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Schaltvermögen AC-Strom: 150 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: 5ET Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, BEL FUSE, 5ET 6.3-R, 2844482, 284-4482
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,203*
    € 0,454*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,257*
    € 0,901*
    1
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 16,06*
    € 23,86*
    2 Tage
    4
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 28,65*
    € 40,10*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,901*
    € 1,07219
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,725*
    € 0,86275
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,663*
    € 0,78897
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,472*
    € 0,56168
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,412*
    € 0,49028
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.