Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI RP1D060D4 SOLID STATE RELAY, 4A, 4.25-32VDC, TH, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2835514
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RP1D060D4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Laststrom: 4 A
  • Relaisanschlüsse: Solder
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Produktpalette: RP1D Series
  • Betriebsspannung, max.: 60 VDC
  • Betriebsspannung, min.: 1 VDC
  • Schaltmodus: DC Switch
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Relaismontage: Through Hole
  • Regelspannung, min.: 4.25 VDC
  • Kontaktkonfiguration: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RP1D060D4, 2835514, 283-5514
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 18,38*
    € 22,71*
    10
    Frei Haus
    ab € 19,029*
    € 23,399*
    1
    € 8,95*
    ab € 18,92*
    € 27,69*
    1 Tag
    68
    1
    Frei Haus
    ab € 26,43*
    € 42,76*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    10
    € 25,00*
    ab € 33,13*
    € 42,93*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 42,93*
    € 51,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,80*
    € 47,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,74*
    € 44,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 36,51*
    € 43,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,13*
    € 39,42
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 429,30* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.