Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi RP1 THT Halbleiterrelais DC 60 V dc / 4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8593257
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RP1D060D4
EAN/GTIN:
     5059040015517
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Laststrom max. = 4 A
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Lastspannung max. = 60 V dc
Lastspannung min. = 1 V dc
Steuerspannung max. = 32 V dc
Schalttyp = DC
Steuerspannungsbereich = 4,25 → 32 V dc
Laststrom min. = 1 mA
Anzahl der Pole = 1
Anschluss Typ = Steckbar
Relaistyp = 1-phasig
Serie = RP1
Abmessungen = 43 x 10.5 x 25.4mm
Leckstrom im "Aus"-Zustand = 0,01 mA

Halbleiterrelais für analoges Schalten, Carlo Gavazzi. Das Halbleiterrelais für analoges Schalten von Carlo Gavazzi funktioniert in Übereinstimmung mit dem Prinzip der Phasenanschnittsteuerung. Integriertes Snubber Netzwerk Bis zu 600 V ac eff. Betriebsspannung Analoges Schalten über Phasenanschnittsteuerung für den Einsatz mit ohmschen und leicht induktiven Lasten
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
4 A
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Lastspannung max.:
60 V dc
Lastspannung min.:
1 V dc
Steuerspannung max.:
32 V dc
Schalttyp:
DC
Steuerspannungsbereich:
4,25 → 32 V dc
Laststrom min.:
1 mA
Anzahl der Pole:
1
Anschluss Typ:
Steckbar
Relaistyp:
1-phasig
Serie:
RP1
Abmessungen:
43 x 10.5 x 25.4mm
Leckstrom im "Aus"-Zustand:
0,01 mA
Weitere Suchbegriffe: 8593257, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Carlo Gavazzi, RP1D060D4, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 18,38*
€ 22,71*
10
Frei Haus
ab € 19,029*
€ 23,399*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 18,92*
€ 27,69*
1 Tag
68
1
Frei Haus
ab € 26,43*
€ 42,76*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 25,00*
ab € 33,13*
€ 42,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.