Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI RS1A48D40 SOLID STATE RELAY, 40A, 1-32V, PANEL, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2835483
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RS1A48D40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Produktpalette: RS23 Series
  • Laststrom: 40 A
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Betriebsspannung, max.: 530 V
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Betriebsspannung, min.: 42 V
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Relaismontage: Panel Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RS1A48D40, 2835483, 283-5483
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 39,21*
    € 58,89*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 58,68*
    € 87,11*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,11*
    € 103,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 86,05*
    € 102,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,80*
    € 99,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,26*
    € 88,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 70,65*
    € 84,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 66,98*
    € 79,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 64,79*
    € 77,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 58,68*
    € 69,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.