Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 40A; 42÷530VAC; -40÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 40A; 42÷530VAC; -40÷80°C
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 40A; 42÷530VAC; -40÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-RS1A48D40
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RS1A48D40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 44,8x58,2x28,8mm
Signal: LED
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 40A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RS1
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 42...530V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 45,84*
€ 59,01*
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 65,25*
€ 87,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.