Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS BK/ABC-V-20-R FUSE, AXIAL, 20A, 6.3X32MM, FAST ACTING,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2798604
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     BK/ABC-V-20-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Nennspannung V AC: 250 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm
  • Sicherungsstrom: 20 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll
  • Schaltvermögen AC-Strom: 400 A
  • Auslöseverhalten: Fast Acting
  • Produktpalette: ABC Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eaton feinsicherung, feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON ELECTRONICS, BK/ABC-V-20-R, 2798604, 279-8604
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,43*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    BK/HTB-26I-R
    ab € 2,92*
    Zubehör
    Eaton
    BK/S-8301-1-R
    ab € 3,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.