Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 01925.1-00. FAN, 27.6 M3/H, 24VDC, CLIP FIXING, Prod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2673749
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01925.1-00.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Außentiefe - metrisch: 132 mm
  • Außenhöhe - imperial: 2.36 Zoll
  • Produktpalette: SJ 019 Series
  • Außenbreite - metrisch: 50 mm
  • Gehäusematerial: Plastic
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Außentiefe - imperial: 5.2 Zoll
  • Außenbreite - Zoll: 1.97 Zoll
  • Kühlleistung: -
  • Außenhöhe - metrisch: 59.9 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, Gehäuse, Gehäusekühlung, Racks, Schränke, STEGO, 01925.1-00., 2673749, 267-3749
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 94,20*
    € 137,14*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 102,32*
    € 180,72*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 180,72*
    € 215,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 176,11*
    € 209,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 160,30*
    € 190,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 147,72*
    € 175,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 132,37*
    € 157,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 118,78*
    € 141,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 116,42*
    € 138,54
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 114,04*
    € 135,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 102,32*
    € 121,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.