Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 32446. TERMINAL, KNIFE DISCONNECT SPLICE, 16AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2456811
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     32446.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Produktpalette: PIDG Series
  • Klemmentyp: Knife Disconnect Splice
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anschlussmaterial: Copper
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Anschluss: Crimp
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.42 mm²
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Isolatorfarbe: Red
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Flachsteckzunge, PIDG Steckverbinder, Spleissverbinder, Quetschverbinder, Stossverbinder, Stoßkabelverbinder, te connectivity quetschverbinder, quetschverbinder, flachkabelschuh rot, Crimpanschlüsse, Drahtstoßverbinder, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 32446., 2456811, 245-6811
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 0,48*
    € 0,82*
    5
    € 4,00*
    ab € 0,43*
    € 0,89*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,411*
    € 0,914*
    1 Tag
    289
    5
    Frei Haus
    ab € 0,57*
    € 0,94*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,841*
    € 1,00079
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,817*
    € 0,97223
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,691*
    € 0,82229
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,624*
    € 0,74256
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,511*
    € 0,60809
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,481*
    € 0,57239
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    58433-3
    ab € 178,62*
    Zubehör
    TE Connectivity
    169404
    ab € 106,20*
    Zubehör
    TE Connectivity
    47386-0
    ab € 1.114,03*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58423-1
    ab € 93,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.