Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Pro-Crimper III Crimp-Matrizensatz, 22AWG / 10AWG max., Typ PIDG Anschlussmuffen/Anschlussklemmen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3619590
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     58423-1
EAN/GTIN:
     5059040613690
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
PIDG Steckverbinder
Trapez Presseinsatz
Crimpsteckverbinder-Typ = PIDG, PLASTI-GRIP Klemmen
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 10AWG
Serie = Pro-Crimper III

SDE-Matrizen-Baugruppen (Standard Die Envelope) TE Connectivity. SDE-Matrizen-Baugruppen für den Einsatz mit der SDE-Crimpzange (Standard Die Envelope) PRO-CRIMPER III (Best.-Nr. ; 849-114 849-114 ) für die kommerzielle Anwendung und der SDE-SA-Hand-Crimpzange (Best.-Nr. ; 448-7883 448-7883 ) für die kommerzielle Anwendung. Diese Crimpmatrizen sind präzise entwickelt und gefertigt und für den Einsatz mit einer Reihe von Crimp-Anschlussklemmentypen geeignet.
Weitere Informationen:
Crimpsteckverbinder-Typ:
PIDG, PLASTI-GRIP Klemmen
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
10AWG
Serie:
Pro-Crimper III
Weitere Suchbegriffe: Trapezpresseinsatz, te connectivity crimpeinsatz, trapez presseinsatz, 3619590, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, TE Connectivity, 584231, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 97,24*
€ 125,74*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,42*
€ 129,25*
€ 5,90*
ab € 139,57*
€ 178,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,60*
Zubehör
TE Connectivity
31880
ab € 0,2412*
Zubehör
TE Connectivity
31890
ab € 0,2055*
Zubehör
TE Connectivity
9-1478240-0
ab € 252,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.