Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 32446 Flachstecker Steckbreite: 5.16 mm Steckdicke: 0.78 mm Teilisoliert Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1278135-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     32446
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
TE Connectivity 32446 Flachstecker Steckbreite: 5.16 mm Steckdicke: 0.78 mm Teilisoliert Rot 1 St.

Flachstecker

Rot
5.16 mm x 0.78 mm
0.206 mm² - 1.605 mm²

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial (Details): PA 6.6 · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer · Querschnitt (max.): 1.605 mm² · Querschnitt (min.): 0.206 mm² · Steckbreite: 5.16 mm · Steckdicke: 0.78 mm · Stützhülse: Ja · Weitere technische Daten: Isolierungs-Ø: 3.56 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt-Bereich:
0.206 - 1.605 mm²
Steck-Größe:
5.16 x 0.78 mm
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
rot
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
32446
Typ (Hersteller-Typ):
PIDG
Querschnitt (max.):
1.605 mm²
Steckdicke:
0.78 mm
Steckbreite:
5.16 mm
Isolationsmaterial (Details):
PA 6.6
Kontaktmaterial:
Kupfer
Querschnitt (min.):
0.206 mm²
RoHS-konform:
Ja
Stützhülse:
Ja
Produkt-Art:
Flachstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,45*
€ 0,65*
5
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 0,71*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,411*
€ 0,884*
Lager 102
289
5
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 1,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
58433-3
ab € 165,54*
Zubehör
TE Connectivity
169404
ab € 103,50*
Zubehör
TE Connectivity
47386-0
ab € 1.114,01*
Zubehör
TE Connectivity
58423-1
ab € 95,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.