Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 32446 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 32446 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity 32446 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80259988
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     32446
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Trennschalter
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Metallisch, Rot
Isolationsmaterial
Nylon
Maximale Kabelquerschnitt
1.65 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.26 mm²
Kabelstück (AWG)
22 - 16
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,411*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,884*
€ 1,05196
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,511*
€ 0,60809
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,501*
€ 0,59619
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
58433-3
ab € 165,54*
Zubehör
TE Connectivity
169404
ab € 103,50*
Zubehör
TE Connectivity
47386-0
ab € 1.114,01*
Zubehör
TE Connectivity
58423-1
ab € 95,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.