Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0154004.DRT. FUSE BLOCK W/ 4A FUSE, SLOW BLOW, FULL R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2413009
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0154004.DRT.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter littelfuse
Nennspannung V AC: 125 VAC
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • Auslöseverhalten: Slow Blow
  • SVHC: Lead
  • Sicherungsstrom: 4 A
  • Produktpalette: NANO2 OMNI-BLOK 154 Series
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Bauform - Sicherung: 9.73mm x 5.03mm
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter, sicherungshalter 4a, Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 0154004.DRT., 2413009, 241-3009
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1500
    € 25,00*
    ab € 1,50*
    € 1,91*
    48 Tage
    nicht lagernd
    1500
    Frei Haus
    ab € 1,71*
    € 2,86*
    10
    € 8,95*
    ab € 1,09*
    € 3,13*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,74*
    € 3,14*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,92*
    € 4,65*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1500 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 2.865,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    0452004.NRL
    ab € 0,912*
    Zubehör
    Littelfuse
    0452004.MRL
    ab € 0,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.