Nennspannung V AC: 125 VAC Produktpalette: NANO2 157 Schaltvermögen DC-Strom: 50 A Bauform - Sicherung: 6.5mm x 3.7mm Sicherungsstrom: 4 A Auslöseverhalten: Sehr flink Nennspannung, V DC: 125 VDC S...
Produktpalette: NANO2 OMNI-BLOK 154 Series Bauform - Sicherung: 9.73mm x 5.03mm Schaltvermögen DC-Strom: - SVHC: Lead Nennspannung V AC: 125 VAC Auslöseverhalten: Very Fast Acting Schaltvermögen AC...
Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern a...
Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern a...
NEOZED-Passeinsatz D01 4A Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten...
D-Passschraube DII/E27, 4A Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponente...
NEOZED-spezial-Passeinsatz D02 4A Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkom...