Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse Sicherung, nicht rückstellend 4A 125V ac/dc Keramik T 6.1mm 2.69mm 2.69mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5413669
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0452004.MRL
EAN/GTIN:
     5059041904124
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
SMD-Sicherung
wickmann kleinstsicherung träge
Strom = 4A
Betriebsspannung = 125V ac/dc
Charakteristik = T
Gehäusematerial = Keramik
Gehäuselänge = 6.1mm
Gehäusebreite = 2.69mm
Gehäusehöhe = 2.69mm
Ausschaltvermögen = 50 A @ 125 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C

CSA, UL. SMD-Sicherungen Littelfuse Serie 452 NANO ;sup>2 ;/sup>. Die SMD-Sicherungen der Serie 452 NANO ;sup>2 ;/sup> von Littelfuse bieten eine verbesserte Einschaltstromfestigkeit, die zu weniger fälschlichen Auslösungen aufgrund von Einschaltströmen führt, wie es bei flinken Sicherungen der Fall ist. Die SMD-Sicherungen der Serie 452 NANO ;sup>2 ;/sup> sind für eine Vielzahl an Anwendungen geeignet. Zeitverzögerung Kleines Format Geringe Verringerung aufgrund von Temperatur
Weitere Informationen:
Strom:
4A
Betriebsspannung:
125V ac/dc
Charakteristik:
T
Gehäusematerial:
Keramik
Gehäuselänge:
6.1mm
Gehäusebreite:
2.69mm
Gehäusehöhe:
2.69mm
Ausschaltvermögen:
50 A @ 125 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, littlefuse smd-sicherung, 5413669, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Littelfuse, 0452004MRL, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 25,00*
ab € 0,768*
€ 0,97*
1
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 1,42*
1
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 1,95*
2 Tage
670
1
€ 5,95*
ab € 1,08*
€ 2,24*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,84*
€ 2,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCCFB2410TTT/4
ab € 0,0956*
Ähnlich
Multicomp
MP005502
ab € 0,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.