Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0154004.DR. FUSE HOLDER W/ 4A FUSE, FAST ACTING, FUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2413008
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0154004.DR.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter littelfuse
Produktpalette: NANO2 OMNI-BLOK 154 Series
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • SVHC: Lead
  • Bauform - Sicherung: 9.73mm x 5.03mm
  • Nennspannung V AC: 125 VAC
  • Auslöseverhalten: Very Fast Acting
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • Sicherungsstrom: 4 A
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter, sicherungshalter 4a, Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 0154004.DR., 2413008, 241-3008
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1500
    € 25,00*
    ab € 1,16*
    € 1,81*
    1500
    Frei Haus
    ab € 1,56*
    € 1,94*
    10
    € 8,95*
    ab € 1,13*
    € 3,24*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,50*
    € 3,93*
    1 Tag
    3500
    1
    € 14,99*
    ab € 1,82*
    € 4,65*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1500 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 2.715,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    0451004.MRL
    ab € 0,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.