Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE SMBJ30A TVS DIODE, 600W, 30V, DO-214AA, FULL REE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2412917
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ30A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • Durchbruchspannung, min.: 33.3 V
  • Klemmspannung, max.: 48.4 V
  • Produktpalette: SMBJ Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • TVS-Polarität: Unidirectional
  • Qualifikation: -
  • Durchbruchspannung, max.: 36.8 V
  • Sperrspannung: 30 V
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Suppressor-Diode, Suppressordiode, suppressordiode littlefuse, smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, SMBJ30A, 2412917, 241-2917
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,132*
    € 0,16*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,104*
    € 0,193*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,0607*
    € 0,3853*
    2 Tage
    5270
    5
    € 14,99*
    ab € 0,113*
    € 0,585*
    2 Tage
    2490
    5
    € 5,95*
    ab € 0,2892*
    € 0,6427*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,159*
    € 0,18921
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,13*
    € 0,1547
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,118*
    € 0,14042
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,104*
    € 0,12376
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 579,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.