Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE MICROSMD050F-2 FUSE, PTC RESET, 13.2V, 500mA, 1210, FUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2372930
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MICROSMD050F-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Nennstrom, max.: 40 A
  • Haltestrom: 500 mA
  • SVHC: To Be Advised
  • Zeit zur Auslösung: 0.05 s
  • Nennspannung: 13.2 VDC
  • Auslösestrom: 1 A
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • PPTC-Bauform: 1210 (3225 Metric)
  • Produktpalette: PolySwitch microSMD Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, LITTELFUSE, MICROSMD050F-2, 2372930, 237-2930
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    4000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,208*
    € 0,333*
    2 Tage
    6438
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,368*
    € 1,152*
    2
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 2,54*
    € 3,82*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,288*
    € 0,34272
    pro Stück
    ab 16000 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.332,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    MF-USMF050-2
    ab € 0,243*
    Ähnlich
    Bourns
    MF-USMF050-2
    ab € 0,23*
    Ähnlich
    Littelfuse
    RF1353-000.
    ab € 0,214*
    Ähnlich
    Littelfuse
    1210L050YR
    ab € 0,184*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.