Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MF-USMF050-2 PTC-SICHERG RÜCKST 13.2V 0.5A 1210 ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2321357
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-USMF050-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oberflächenmontage
PPTC-Sicherungen
Rückstellbare
Schaltungsschutz
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225)
  • Auslösestrom: 1 A
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • Produktpalette: MF-USMF
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Haltestrom: 500 mA
  • Zeit zur Auslösung: 0.1 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 13.2 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,243*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,243*
    € 0,28917
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    RF1353-000.
    ab € 0,214*
    Ähnlich
    Littelfuse
    1210L050YR
    ab € 0,184*
    Ähnlich
    Littelfuse
    MICROSMD050F-2
    ab € 0,208*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.