Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse SMD Sicherung, rückstellend / 1A, 13.2V dc 0.05s 0.5A 100 A max. 3.43mm 0.85mm 2.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7874202
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1210L050YR
EAN/GTIN:
     5059041418751
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Auslösestrom = 1A
Betriebsspannung = 13.2V dc
Auslösezeit = 0.05s
Haltestrom = 0.5A
Maximaler Strom = 100 A
Länge = 3.43mm
Höhe = 0.85mm
Breite = 2.8mm
Klemmenmaterial = Kupfer, verzinnt
Minimaler Widerstand = 0.25Ω
Maximaler Widerstand = 900mΩ
Leistungsverlust = 0.6W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Gehäusegröße = 1210°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85 °Cmm

Zurückstellbare PTCs Littelfuse POLY-FUSE – Serie 1210L. Der PTC der Serie 1210L von Littelfuse bietet einen SMD-Überstromschutz für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot, in denen ein zurückstellbarer Schutz erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
1A
Betriebsspannung:
13.2V dc
Auslösezeit:
0.05s
Haltestrom:
0.5A
Maximaler Strom:
100 A
Länge:
3.43mm
Höhe:
0.85mm
Breite:
2.8mm
Klemmenmaterial:
Kupfer, verzinnt
Minimaler Widerstand:
0.25Ω
Maximaler Widerstand:
900mΩ
Leistungsverlust:
0.6W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Gehäusegröße:
1210°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, littlefuse smd-sicherung, kaltleiter, 7874202, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Littelfuse, 1210L050YR, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,38*
1 Tag
11380
10
€ 14,99*
ab € 0,223*
€ 0,559*
1
€ 5,90*
ab € 0,184*
€ 0,685*
10
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
MF-USMF050-2
ab € 0,243*
Ähnlich
Bourns
MF-USMF050-2
ab € 0,23*
Ähnlich
Littelfuse
RF1353-000.
ab € 0,214*
Ähnlich
Littelfuse
MICROSMD050F-2
ab € 0,208*
Ähnlich
Littelfuse
RF1353-000
ab € 0,225*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.