Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 811-410 FUSED TERMINAL BLOCK, CLASS CC, CLAMP, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2370408
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     811-410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
Nennstrom: 30 A
  • Produktpalette: 811 Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Sicherungsgröße: 10mm x 38mm
  • Nennspannung: 600 V
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Leiterquerschnitt CSA: 16 mm²
  • Drahtanschlussverfahren: Clamp
  • Leiterstärke (AWG): 16AWG to 6AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: wago leiterplattenklemme 1 polig, sicherungshalter 30a, sicherungshalter, Reihenklemmen, Sicherungsreihenklemmen, Steckverbinder, WAGO, 811-410, 2370408, 237-0408
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    27 Tage
    nicht lagernd
    12
    € 7,90*
    ab € 8,45128*
    € 10,92128*
    15 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,45*
    ab € 7,76*
    € 11,11*
    1
    € 5,46*
    ab € 8,35*
    € 11,95*
    19 Tage
    unbekannt
    1
    € 5,90*
    ab € 8,7693*
    € 12,5693*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 13,73*
    € 24,57*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,57*
    € 29,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,39*
    € 29,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,77*
    € 27,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,50*
    € 25,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,88*
    € 24,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,80*
    € 23,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,64*
    € 22,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,57*
    € 20,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,30*
    € 19,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,73*
    € 16,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-136
    ab € 3,15*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-705
    ab € 20,29*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-705/000-002
    ab € 23,23*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-206
    ab € 0,0191*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-501/000-017
    ab € 11,66*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-501/000-023
    ab € 11,65*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-501/000-024
    ab € 11,67*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-5501/000-006
    ab € 11,50*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-5501/000-007
    ab € 11,67*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-5501/000-012
    ab € 11,68*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-5501/000-014
    ab € 11,66*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2009-115/000-002
    ab € 33,29*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2009-115/000-005
    ab € 34,14*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2009-115/000-024
    ab € 33,44*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-207
    ab € 0,0379*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.