Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Sicherungshalter CC,1-polig,lichtgrau 811-410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26229356
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     811-410
EAN/GTIN:
     4050821508151
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme

2-Leiter-Sicherungshalter CC,1-polig,lichtgrau 811-410

2-Leiter-Sicherungshalter
für Rundsicherungen Class CC
1-polig
ohne Defektanzeige
AC/DC 600 V
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
16 mm²
CAGE CLAMP®
16,00 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Nennspannung:
600 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 8,48128*
€ 10,91128*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,79*
€ 11,20*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 8,38*
€ 11,99*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 9,8425*
€ 12,5225*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,7993*
€ 12,5993*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-705
ab € 20,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-705/000-002
ab € 23,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,02431*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-005
ab € 33,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-207
ab € 0,0377*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.