Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO BSS84-7-F MOSFET, P CHANNEL, -50V, 1.2OHM, -130mA,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2306398
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BSS84-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Drain-Source-Spannung Vds: 50 V
  • Produktpalette: -
  • Rds(on)-Prüfspannung: 5 V
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1.7 V
  • MSL: -
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 1.2 ohm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kanaltyp: P Channel
  • Transistormontage: Surface Mount
  • Verlustleistung: 360 mW
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Qualifikation: -
  • Dauer-Drainstrom Id: 130 mA
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, BSS84-7-F, 2306398, 230-6398
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0219*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0549*
    € 0,06533
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0482*
    € 0,05736
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0387*
    € 0,04605
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0324*
    € 0,03856
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0257*
    € 0,03058
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0246*
    € 0,02927
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0219*
    € 0,02606
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.