Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO BSS138W-7-F MOSFET, N CHANNEL, 50V, 1.4OHM, 200mA, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2306394
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BSS138W-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Transistormontage: Surface Mount
  • Bauform - Transistor: SOT-323
  • Qualifikation: -
  • Drain-Source-Spannung Vds: 50 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 1.4 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Kanaltyp: N Channel
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1.2 V
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Dauer-Drainstrom Id: 200 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: -
  • Verlustleistung: 200 mW
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, BSS138W-7-F, 2306394, 230-6394
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0349*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3569*
    € 0,42471
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2999*
    € 0,35688
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1177*
    € 0,14006
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0817*
    € 0,09722
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0583*
    € 0,06938
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0495*
    € 0,05891
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0349*
    € 0,04153
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.