Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse SMD Sicherung, rückstellend / 1.5A, 6V dc 0.1s 0.75A 100 A max. 3.4mm 0.68mm 1.8mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6243152
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     NANOSMDC075F-2
EAN/GTIN:
     5059041065528
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Auslösestrom = 1.5A
Betriebsspannung = 6V dc
Auslösezeit = 0.1s
Haltestrom = 0.75A
Maximaler Strom = 100 A
Länge = 3.4mm
Höhe = 0.68mm
Breite = 1.8mm
Minimaler Widerstand = 0.09Ω
Maximaler Widerstand = 300mΩ
Leistungsverlust = 0.8W
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Abmessungen = 3.4 x 1.8 x 0.68mm

Serie PolySwitch™ nanoSMDC
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
1.5A
Betriebsspannung:
6V dc
Auslösezeit:
0.1s
Haltestrom:
0.75A
Maximaler Strom:
100 A
Länge:
3.4mm
Höhe:
0.68mm
Breite:
1.8mm
Minimaler Widerstand:
0.09Ω
Maximaler Widerstand:
300mΩ
Leistungsverlust:
0.8W
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Abmessungen:
3.4 x 1.8 x 0.68mm
Weitere Suchbegriffe: littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, 6243152, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Littelfuse, NANOSMDC075F2, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,188*
€ 0,333*
1 Tag
5025
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,188*
€ 0,65*
Lager 108
2
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,77*
€ 2,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,154* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 4,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
NANOSMDC110F-2
ab € 0,19*
Zubehör
Littelfuse
NANOSMDC150F-2
ab € 0,206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.