Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDA AD0405LB-G70 AXIAL FAN, 40MM, 5VDC, 4.2CFM, 21DBA, Su


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1908879
Hersteller:
     ADDA
Herst.-Nr.:
     AD0405LB-G70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung, V DC: 5 V
  • Rahmengröße: 40 mm
  • Geräuschentwicklung: 21 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.119 m³/min
  • IP-Schutzart: -
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Außentiefe: 10 mm
  • Produktpalette: AD4010 Series
  • Nennstrom: 70 mA
  • Luftstrom - CFM: 4.2 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 4200 rpm
  • Stromanschluss: 2 Lead Wires
  • Nennleistung: 350 mW
  • Lüfterrahmen: Square
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter dc 5v, axiallüfter dc, axialgebläse dc, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, ADDA, AD0405LB-G70, 1908879, 190-8879
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,12*
      
    Preis gilt ab 175.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 350 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 350 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    ab 700 Stück
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Stück
    ab 1750 Stück
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    ab 175000 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC33018
    ab € 0,431*
    Zubehör
    Qualtek Electronics
    QLM-40-20-10
    ab € 4,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.