Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUALTEK ELECTRONICS QLM-40-20-10 FAN VIBRATION SLEEVE, Sleeve Material:Th


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1635042
Hersteller:
     Qualtek Electronics
Herst.-Nr.:
     QLM-40-20-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
schrank lüfter
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: -
  • Lüftermanschettenmaterial: Thermoplastic Elastomer
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gebläse, Kühlung, Lüfter, Vibrationsschutzhüllen, Wärmemanagement, QUALTEK ELECTRONICS, QLM-40-20-10, 1635042, 163-5042
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,01*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC33018
    ab € 0,431*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.