Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDA AA1751HB-AW AXIAL FAN, 172MM, 115VAC, 210CFM, 53DBA,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1908769
Hersteller:
     ADDA
Herst.-Nr.:
     AA1751HB-AW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: AA17251 Series
  • Geräuschentwicklung: 53 dBA
  • Nennstrom: 520 mA
  • Nenndrehzahl: 2700 rpm
  • Luftstrom - m3/min: 5.943 m³/min
  • Nennleistung: 36.7 W
  • Außentiefe: 51 mm
  • IP-Schutzart: -
  • Rahmengröße: 172 mm
  • Lüfterrahmen: Rectangular with Rounded Ends
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • AC-Nennspannung: 115V
  • Stromanschluss: 2 Lead Wires
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Luftstrom - CFM: 210 cu.ft/min
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 115 vac, axial gebläse, axialgebläse ac, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, ADDA, AA1751HB-AW, 1908769, 190-8769
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 46,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,63*
    € 95,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 78,97*
    € 93,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,07*
    € 82,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,12*
    € 77,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 63,15*
    € 75,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 61,94*
    € 73,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 59,03*
    € 70,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 53,22*
    € 63,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,32*
    € 55,12
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32681
    ab € 2,05*
    Zubehör
    Multicomp
    MC33047
    ab € 2,17*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32643
    ab € 1,47*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32673
    ab € 2,68*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32676
    ab € 3,40*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32801
    ab € 1,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.