Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC32681 FINGERSCHUTZ, 156MM, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2536402
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC32681
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: 150mm-Axiallüfter
  • Farbe / Oberfläche: Helle Nickel-Chrom-Beschichtung
  • Ausführung des Ventilator-/Lüfterschutzgitters: Stahl, Drahtform
  • Mittenabstand Montagelöcher: 162.1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fingerschutzgitter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC32681, 2536402, 253-6402
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    9
    € 14,99*
    ab € 2,42*
    € 4,13*
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 2,05*
    € 5,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32676
    ab € 3,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.