Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER FN9260B-6-06. POWER ENTRY MODULE, RECEPTACLE, 6A, Seri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1842824
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9260B-6-06.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Steckverbinderanschlüsse: Quick Connect
  • Steckverbindertyp: IEC C14
  • Nennstrom: 6 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Medical
  • Schaltertyp: -
  • Produktpalette: FN9260B Series
  • Steckverbindermontage: Flange Mount
  • Nennspannung: 250 VAC
  • Sicherungshalter: 2-Pole Fuse Holder
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Netzentstörfilter, schaffner gerätestecker, gerätestecker, Gerätesteckverbinder, Sonstige, Steckverbinder, SCHAFFNER, FN9260B-6-06., 1842824, 184-2824
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    Frei Haus
    ab € 12,75*
    € 15,22*
    60
    Frei Haus
    ab € 12,77*
    € 15,24*
    1
    € 5,90*
    ab € 10,63*
    € 20,60*
    1 Tag
    3
    1
    € 5,95*
    ab € 11,96*
    € 21,81*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 13,94*
    € 24,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,34*
    € 28,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,17*
    € 27,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,20*
    € 24,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,01*
    € 21,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,69*
    € 21,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,76*
    € 19,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,64*
    € 19,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,51*
    € 19,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,94*
    € 16,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-UK1-H05-3100-200
    ab € 7,22*
    Zubehör
    Eaton
    BK/GMA-6-R
    ab € 0,291*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-US1-SVT-3100-183
    ab € 8,45*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-EU1-H05-3100-200
    ab € 6,63*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-C14-H05-3100-200
    ab € 6,86*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-SE-H05-3100-200
    ab € 5,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.