Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST W2E143-AB09-06 TUBE AXIAL AC FAN, Nominal Rated Voltage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1757317
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     W2E143-AB09-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
IP-Schutzart: IP20
  • AC-Nennspannung: 230V
  • SVHC: Lead
  • Luftstrom - CFM: 294.2 cu.ft/min
  • Nennstrom: 130 mA
  • Nenndrehzahl: 3300 rpm
  • Stromanschluss: Terminals
  • Luftstrom - m3/min: 8.353 m³/min
  • Produktpalette: W2E143 Series
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Nennleistung: 29 W
  • Lüfterrahmen: Circular
  • Außentiefe: 51 mm
  • Geräuschentwicklung: 58 dBA
  • Rahmengröße: 172 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, EBM-PAPST, W2E143-AB09-06, 1757317, 175-7317
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 191,93*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 277,17*
    € 329,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 271,98*
    € 323,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 250,67*
    € 298,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 231,41*
    € 275,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 216,53*
    € 257,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 213,23*
    € 253,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 191,93*
    € 228,40
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32681
    ab € 2,06*
    Zubehör
    Multicomp
    MC33047
    ab € 2,18*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32673
    ab € 2,68*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32676
    ab € 3,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.