Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 73043 RF/COAXIAL, BNC PLUG, STRAIGHT, 50 OHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1755978
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     73043
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker
Kontaktmaterial: Phosphor Bronze
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Impedanz: 50 ohm
  • Koaxialkabeltypen: RG8, RG9, RG11, RG213, RG214
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, max.: 2 GHz
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, POMONA, 73043, 1755978, 175-5978
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    10
    € 25,00*
    ab € 10,42*
    € 13,49*
    1
    € 5,90*
    ab € 10,14*
    € 15,57*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 13,49*
    € 16,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,04*
    € 15,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,42*
    € 12,40
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 134,90* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    2-5329082-1.
    ab € 19,45*
    Ähnlich
    Amphenol
    000-36650-3RFX
    ab € 1,86*
    Ähnlich
    Amphenol
    031-242
    ab € 7,68*
    Ähnlich
    Amphenol
    031-321-RFX
    ab € 2,25*
    Ähnlich
    Amphenol
    031-326
    ab € 6,30*
    Ähnlich
    Amphenol
    031-5136
    ab € 6,94*
    Ähnlich
    Amphenol
    031-5136-RFX
    ab € 2,34*
    Ähnlich
    Amphenol
    31-5137-RFX
    ab € 2,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.