Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 000-36650-3RFX RF/COAXIAL, BNC JACK, STRAIGHT, 50 OHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Stecker 50 Ω, Belden 88240, Belden 89907, RG-122, RG-58, Crimpanschluss, ger
BNC Stecker 50 Ω, Belden 88240, Belden 89907, RG-122, RG-58, Crimpanschluss, ger
Artikel-Nr.:
     139N-1335077
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     000-36650-3RFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder amphenol
bnc stecker
SVHC: Lead
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Produktpalette: -
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Koaxialkabeltypen: RG58, Essex 621-715
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 000-36650-3RFX, 1335077, 133-5077
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 2,35*
    € 3,01*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,86*
    € 4,14*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 2,70*
    € 6,20*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    031-9
    ab € 13,39*
    Zubehör
    Amphenol
    36800-RFX
    ab € 2,33*
    Zubehör
    bda connectivity
    25770900
    ab € 1,39*
    Zubehör
    k.A.
    9201 BLACK
    ab € 1,57*
    Zubehör
    k.A.
    RG 58 C/U
    ab € 0,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.