Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2-5329082-1. RF/COAXIAL, BNC PLUG, STR, 50 OHM, CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1363234
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-5329082-1.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Koaxialkabeltypen: RG58, RG58A, RG58B, RG58C
  • Frequenz, max.: -
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • SVHC: Lead
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 2-5329082-1., 1363234, 136-3234
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,41*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 22,30*
    € 26,54
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,35*
    € 25,41
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 21,03*
    € 25,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,12*
    € 23,94
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 19,72*
    € 23,47
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 19,45*
    € 23,15
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 19,41*
    € 23,10
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    000-36650-3RFX
    ab € 1,86*
    Ähnlich
    Amphenol
    031-242
    ab € 7,65*
    Ähnlich
    Amphenol
    031-242-RFX
    ab € 2,34*
    Ähnlich
    Amphenol
    031-321-RFX
    ab € 2,26*
    Ähnlich
    Amphenol
    031-326
    ab € 6,31*
    Ähnlich
    Amphenol
    112128
    ab € 1,64*
    Ähnlich
    Amphenol
    112136
    ab € 2,27*
    Ähnlich
    Amphenol
    112512
    ab € 2,44*
    Ähnlich
    Amphenol
    112132
    ab € 2,40*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC002016
    ab € 5,66*
    Ähnlich
    Pomona
    73043
    ab € 10,12*
    Ähnlich
    AIM-Cambridge
    CP88-2
    ab € 1,77*
    Ähnlich
    AIM-Cambridge
    CP8810
    ab € 1,91*
    Ähnlich
    AIM-Cambridge
    CP885
    ab € 1,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.