Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDA AA8382HB-AT AXIAL FAN, 80MM, 230VAC, 70mA, Supply Vo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1735907
Hersteller:
     ADDA
Herst.-Nr.:
     AA8382HB-AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Luftstrom - CFM: 29.6 cu.ft/min
  • Lüfterrahmen: Square
  • Nennleistung: 6.5 W
  • IP-Schutzart: -
  • Geräuschentwicklung: 31.6 dBA
  • Nennstrom: 70 mA
  • AC-Nennspannung: 230V
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Nenndrehzahl: 2800 rpm
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Luftstrom - m3/min: 0.837 m³/min
  • Stromanschluss: Terminals
  • Produktpalette: AD8038 Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Außentiefe: 38 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, ADDA, AA8382HB-AT, 1735907, 173-5907
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,76*
      
    Preis gilt ab 120.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 240 Stück
    € 18,07*
    € 21,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,77*
    € 19,96
    pro Stück
    ab 480 Stück
    € 16,49*
    € 19,62
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 16,02*
    € 19,06
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 15,82*
    € 18,83
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 15,76*
    € 18,75
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32699
    ab € 0,726*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32643
    ab € 1,47*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32703
    ab € 0,812*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.