Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 37418000000 FUSE, PCB, 8A, 250V, TIME DELAY, Fuse Cu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1716660
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     37418000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Nennspannung, V DC: -
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Sicherung: Radial Leaded
  • Sicherungsstrom: 8 A
  • Produktpalette: TR5 374 Series
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Auslöseverhalten: Time Delay
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, wickmann feinsicherung, feinsicherung, kleinstsicherung radial, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 37418000000, 1716660, 171-6660
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,79*
    € 0,79*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,557*
    € 1,83*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,389*
    € 1,65291
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,268*
    € 1,50892
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,069*
    € 1,27211
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,86*
    € 1,0234
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,83*
    € 0,9877
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,687*
    € 0,81753
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.