Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE WICKMANN 37011600410 FUSE, PCB, 1.6A, 250V, FAST ACTING, Fuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1716615
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     37011600410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Produktpalette: TR5 370 Series
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Auslöseverhalten: Fast Acting
  • Bauform - Sicherung: Radial Leaded
  • Sicherungsstrom: 1.6 A
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung flink, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE WICKMANN, 37011600410, 1716615, 171-6615
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 0,205*
    € 0,255*
    1 Tag
    1230
    3
    € 5,95*
    ab € 0,4316*
    € 1,004*
    1 Tag
    741
    1
    € 14,99*
    ab € 0,366*
    € 1,152*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,399*
    € 1,532*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,532*
    € 1,82308
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,387*
    € 1,65053
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,247*
    € 1,48393
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,726*
    € 0,86394
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,469*
    € 0,55811
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,399*
    € 0,47481
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.