Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 4418H AXIAL FAN, 119MM, 48VDC, Supply Voltage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1716461
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4418H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Nennstrom: -
  • Geräuschentwicklung: 50 dBA
  • IP-Schutzart: IP20
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Nennleistung: 8.6 W
  • Stromanschluss: 2 Lead Wires
  • Produktpalette: 4400 Series
  • Versorgungsspannung, V DC: 48 V
  • Außentiefe: 38 mm
  • Lüfterrahmen: Square
  • Nenndrehzahl: 4300 rpm
  • Luftstrom - m3/min: 4 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 141.3 cu.ft/min
  • Rahmengröße: 119 mm
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, dc axiallüfter ebm-papst, axiallüfter dc, axialgebläse dc, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 4418H, 1716461, 171-6461
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 47,00*
    € 52,16*
    € 5,90*
    ab € 41,92*
    € 54,91*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 44,04*
    € 71,03*
    1 Tag
    6
    Frei Haus
    ab € 48,17*
    € 71,72*
    € 8,95*
    ab € 39,79*
    € 71,72*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,03*
    € 84,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,70*
    € 81,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,92*
    € 76,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,06*
    € 71,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,47*
    € 69,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 55,40*
    € 65,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 52,32*
    € 62,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 49,25*
    € 58,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,04*
    € 52,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30
    ab € 4,98*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-4
    ab € 3,68*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-5
    ab € 3,49*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-6
    ab € 4,07*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30P
    ab € 3,00*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ210
    ab € 1,40*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 20
    ab € 3,95*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-3
    ab € 4,26*
    Zubehör
    ebm-papst
    FG 119
    ab € 3,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.