Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLID STATE MJ16018 BJT, NPN, TO-3, Transistor Polarity:NPN,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1713030
Hersteller:
     Solid State
Herst.-Nr.:
     MJ16018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Bauform - Transistor: TO-3
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 800 V
  • Übergangsfrequenz: -
  • Qualifikation: -
  • Dauer-Kollektorstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Produktpalette: -
  • Transistormontage: Through Hole
  • Verlustleistung: 175 W
  • Wandlerpolarität: NPN
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 4 hFE
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, SOLID STATE, MJ16018, 1713030, 171-3030
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,57*
    € 26,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,33*
    € 26,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,89*
    € 22,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,44*
    € 20,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,12*
    € 20,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,67*
    € 16,27
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BOYD
    579103B00000G
    ab € 4,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.