Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD 579103B00000G HEAT SINK, Thermal Resistance:12.5°C/W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1778646
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     579103B00000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigenkonvektion
Kühlkörper
Kühlung
Wärmemanagement
Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenbreite - metrisch: 28.6 mm
  • Außenlänge - metrisch: 39.1 mm
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-3
  • Außenbreite - Zoll: 1.13 Zoll
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - imperial: 1.54 Zoll
  • Wärmewiderstand: 12.5 °C/W
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Außenhöhe - imperial: 0.87 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 22.1 mm
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BOYD, 579103B00000G, 1778646, 177-8646
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,49*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.