Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS ABC-20-R FUSE, CARTRIDGE, 20A, 6.3X32MM, FAST ACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1695109
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ABC-20-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Auslöseverhalten: Fast Acting
  • Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm
  • Schaltvermögen AC-Strom: 400 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsstrom: 20 A
  • Produktpalette: ABC Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eaton feinsicherung, feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON ELECTRONICS, ABC-20-R, 1695109, 169-5109
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,69*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,99*
    € 10,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    BK/HHB-R
    ab € 1,37*
    Zubehör
    Eaton
    BK/HTB-22I-R
    ab € 3,34*
    Zubehör
    Eaton
    BK/S-8102-1-R
    ab € 1,73*
    Zubehör
    Eaton
    BK/S-8202-1-R
    ab € 1,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.