Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0208003.MXEP FUSE, AXIAL, 3A, 5 X 15MM, FAST ACTING,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1664587
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0208003.MXEP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 15mm
  • Schaltvermögen AC-Strom: 100 A
  • Sicherungsstrom: 3 A
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.59 Zoll
  • Produktpalette: 208 Series
  • Nennspannung V AC: 350 V
  • Auslöseverhalten: Fast Acting
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, wickmann feinsicherung, feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0208003.MXEP, 1664587, 166-4587
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,347*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,417*
    € 0,49623
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,387*
    € 0,46053
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    03452LF2H
    ab € 2,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.