Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 164164-1. CONTACT, CONNECTOR TYPE:CONTACT, GENDER:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1416400
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     164164-1.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Rundstecker (Crimptechnik)
Produktpalette: Type III+ Series
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 18 AWG
  • Kontaktausführung: Pin
  • Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • Kontaktmaterial: Copper
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • Zur Verwendung mit: Circular Plastic & Circular Metal Connectors, G Series, M Series Multimate Connectors
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 164164-1., 1416400, 141-6400
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,68*
    € 1,22*
    3200
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,02148*
    € 1,22246*
    1 Tag
    2170
    3
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,67*
    € 1,23*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,683*
    € 1,411*
    1 Tag
    2669
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,635*
    € 1,479*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,411*
    € 1,67909
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,166*
    € 1,38754
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,119*
    € 1,33161
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,942*
    € 1,12098
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,853*
    € 1,01507
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,793*
    € 0,94367
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    201532-4
    ab € 37,60*
    Zubehör
    TE Connectivity
    91523-1
    ab € 801,60*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58495-1
    ab € 241,34*
    Zubehör
    TE Connectivity
    206429-1
    ab € 3,29*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58495-2
    ab € 184,66*
    Zubehör
    TE Connectivity
    91505-1
    ab € 781,90*
    Zubehör
    TE Connectivity
    200838-2
    ab € 14,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.