Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Type III+ Crimp-Anschlussklemme für CPC-Steckverbindergehäuse, Stecker, 0.8 mm² / 1.4 mm², Zinn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1903822
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     164164-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Rundstecker (Crimptechnik)
Gender = Stecker
Zur Verwendung mit = CPC-Steckverbindergehäuse
Serie = Type III+
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.8 mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 18 AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 16 AWG

Best.-Nr. 782-9851 ist eine Rolle mit 4000 Stück. Nicht isolierte Signalkontakte der Multimate-Serien II und III+ von TE Connectivity. Nicht isolierte Signalkontakte Multimate Serie II und III+ für den Einsatz mit der rechtwinkligen Serie M und CPC-Steckverbindern.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Zur Verwendung mit:
CPC-Steckverbindergehäuse
Serie:
Type III+
Minimale Drahtgröße mm2:
0.8 mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
18 AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
16 AWG
Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, crimpstecker, 1903822, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 1641641, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,67*
€ 1,20*
Lager 108
3200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02148*
€ 1,21246*
2 Tage
2170
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 1,22*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,683*
€ 1,401*
2 Tage
2669
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,635*
€ 1,479*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3200 Stück
€ 1,21246*
€ 1,44283
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05246*
€ 1,25243
pro Stück
ab 32000 Stück
€ 1,02148*
€ 1,21556
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.200 Stück
Mindestbestellmenge: 3200 Stück ( entspricht € 3.879,872* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
201532-4
ab € 37,53*
Zubehör
TE Connectivity
91523-1
ab € 804,18*
Zubehör
TE Connectivity
58495-1
ab € 242,29*
Zubehör
TE Connectivity
206429-1
ab € 3,29*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 183,36*
Zubehör
TE Connectivity
91505-1
ab € 786,95*
Zubehör
TE Connectivity
200838-2
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.