Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT HOFFMAN AFLT66 AIR FILTER, Fan Frame Size:-, For Use Wi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1386218
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     AFLT66
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
schrank lüfter
SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Filtermaterial: Aluminum
  • Fingerschutzmaterial: -
  • Mittenabstand Montagelöcher: 6.75 Zoll
  • Rahmengröße: -
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Hoffman AVK66 & AVK66SS6 Louver Plate Kits
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gebläse, Kühlung, Lüfter, Lüfter-Filter-Baugruppen, Wärmemanagement, NVENT HOFFMAN, AFLT66, 1386218, 138-6218
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 63,00*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,74*
    € 103,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,91*
    € 101,04
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 81,80*
    € 97,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,79*
    € 91,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,66*
    € 87,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,00*
    € 74,97
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CROUSE-HINDS
    WMG150
    ab € 39,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.