Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 36800-RFX RF/COAXIAL, BNC JACK, STRAIGHT, 50 OHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4602067
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     36800-RFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder amphenol
bnc stecker
Steckverbinderausführung: Straight Jack
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Koaxialkabeltypen: RG58, RG141, LMR195, LMR200, Belden 7806A, 8219, 8240, 8259, 8262, 9201, 9203, 9310, 9311
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Kontaktmaterial: Phosphor Bronze
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 36800-RFX, 4602067, 460-2067
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,32*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    2-331351-1
    ab € 22,42*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    5228979-7
    ab € 2,25*
    Ähnlich
    Amphenol
    112144
    ab € 2,26*
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC20553
    ab € 4,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.