Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 105-0773-001 TIP PLUG, 3500V, 10A, BLACK, Connector T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1307253
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     105-0773-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsen
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Messtechniksteckverbinder
Isolatorfarbe: Black
  • Nennstrom: 10 A
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindertyp: Tip Plug
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Zur Verwendung mit: 2mm Standard Tip Jack
  • Durchbruchspannung: 3.5 kV
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,601*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,508*
    € 1,79452
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,291*
    € 1,53629
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,168*
    € 1,38992
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,025*
    € 1,21975
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Johnson
    105-0201-200
    ab € 3,86*
    Zubehör
    Johnson
    105-0202-200
    ab € 4,11*
    Zubehör
    Johnson
    105-0203-200
    ab € 4,11*
    Zubehör
    Johnson
    105-0251-001
    ab € 1,14*
    Zubehör
    Johnson
    105-0252-001
    ab € 1,09*
    Zubehör
    Johnson
    105-0253-001
    ab € 1,08*
    Zubehör
    Johnson
    105-0601-001
    ab € 1,27*
    Zubehör
    Johnson
    105-0602-001
    ab € 1,15*
    Zubehör
    Johnson
    105-0603-001
    ab € 1,15*
    Zubehör
    Johnson
    105-0610-001
    ab € 1,27*
    Zubehör
    Johnson
    105-0801-001
    ab € 0,591*
    Zubehör
    Johnson
    105-0804-001
    ab € 0,522*
    Zubehör
    Johnson
    105-0807-001
    ab € 0,522*
    Zubehör
    Johnson
    105-0810-001
    ab € 0,594*
    Zubehör
    AIM-Cambridge
    46-400
    ab € 84,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.