Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 105-0801-001 TIP JACK, 5700V, 10A, WHITE, Connector T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1306819
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     105-0801-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsen
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Messtechniksteckverbinder
Durchbruchspannung: 5.7 kV
  • Nennstrom: 10 A
  • Leiterstärke (AWG), max.: -
  • Steckverbindertyp: Tip Jack
  • Zur Verwendung mit: 2mm Standard Tip Plug
  • Isolatorfarbe: White
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,591*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,471*
    € 1,75049
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,378*
    € 1,63982
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,268*
    € 1,50892
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,877*
    € 1,04363
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,857*
    € 1,01983
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,741*
    € 0,88179
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,591*
    € 0,70329
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Johnson
    105-0773-001
    ab € 0,601*
    Zubehör
    AIM-Cambridge
    46-400
    ab € 85,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.